• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Controlul hidraulic al procesului
    5. Supape unice
    6. Accesorii pentru supape individuale
    7. 100340 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 100340

    Accesorii pentru supape individuale Bürkert 100340

    TYP NORM Flat head screw M 4 X 10 4.8 A 2 L

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:100340
    Rubix:d945837
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 100340 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 100340


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    673900 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 673900629378 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 629378PARKER C242-024 - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES PARKER C242-024624352 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 624352230612 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 230612237135 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 237135100000 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 100000639220 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 639220225231 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 225231919527 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 919527266585 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 266585308930 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 308930227253 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 227253797935 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 797935680567 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 680567
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut