Referințe
Bürkert:900620
Rubix:d981242
Producator:900620


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 11.1 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalii produs : 900620 BURKERT - O-RING BURKERT 900620
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 11.1 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere