Accesorii pentru supape individuale Bürkert 918198
TYP NORM PDP confection. Plug M12 straight
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:918198
Rubix:d994431
Detalii produs : 918198 BURKERT - ACCESSORY FOR SINGLE VALVES BURKERT 918198
Informații tehnice
atribute
| Temperatura maximă | 55 °C |
|---|---|
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Presiune maximă de ieșire | 10 bar |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Presiune | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

