• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 551760 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 551760

    Senzor de debit Bürkert 551760

    TYP S030 FITTING DN32 ISO4200 / VANE WHEEL VA

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:551760
    Rubix:d990116
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 551760 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 551760


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-15 °C
    Temperatura maximă125 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PF3W740-F06-FN-M SMC - SMC PF3W740-F06-FN-M DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATER567210 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 567210772322 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 772322423973 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423973562876 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 562876556109 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556109PFM711-C6-E SMC - SMC PFM711-C6-EPFM711S-C6-E SMC - SMC PFM711S-C6-E424042 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424042PARKER K-SCFT-300-02-02 - FLOW SENSOR PARKER K-SCFT-300-02-02PFM711S-02-E-MA - PFM711S-02-E-MA DEBITATOR DIGITAL556450 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556450424033 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424033560881 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 5608810830100467 - 0830100467 SENZOR SN2-R4-M008-030 AVENTICS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut