• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.547)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 553022 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 553022

    Senzor de debit Bürkert 553022

    TYP S030 Fitting weld ends SMS 3008 DN50

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:553022
    Rubix:d957986
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 553022 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 553022


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-15 °C
    Temperatura maximă125 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    IR3020-F03 SMC - SMC IR3020-F03 PRECISION REGULATOR561871 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 561871424031 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424031556009 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556009PF2M711-C8-E SMC - SMC PF2M711-C8-E556193 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556193437524 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 437524552353 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 552353424029 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00424029558707 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 558707423981 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 423981PF3W711-F10-BTN-M SMC - SMC PF3W711-F10-BTN-M DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATER558065 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 558065423922 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 423922PF2A711-F03-67 SMC - SMC PF2A711-F03-67 DIGITAL FLOW SWITCH FOR AIR
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut