• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 424020 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424020

    Senzor de debit Bürkert 424020

    TYP S030 Flow sensor module VA

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:424020
    Rubix:d962232
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 424020 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424020


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-15 °C
    Temperatura maximă100 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    430739 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 430739560881 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 560881556499 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556499558750 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 558750443370 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 443370PF3W704-F03-BN-M SMC - SMC PF3W704-F03-BN-M DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATER569231 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 569231567223 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 567223783724 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 783724556053 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556053429075 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 429075R412010141 - R412010141 SENZOR SM6-A4-K02U-030-32 AVENTICS448494 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 448494560113 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 560113423957 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423957
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut