• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 424036 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424036

    Senzor de debit Bürkert 424036

    TYP S030 Flow sensor module VA

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:424036
    Rubix:d945730
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 424036 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424036


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-15 °C
    Temperatura maximă100 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    556108 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556108335105 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 335105554213 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 554213PF2D520-13-2 SMC - SMC PF2D520-13-2 DIGITAL FLOW SWITCH781314 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 781314429074 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 429074556053 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556053424038 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424038556045 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556045424030 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424030314932 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 314932551790 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 551790553808 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 553808552559 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 552559PFMB7202-F06-F SMC - SMC PFMB7202-F06-F DIGITAL FLOW SWITCH
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut