• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 560547 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 560547

    Senzor de debit Bürkert 560547

    TYP SE32 Inline flow switch with display

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:560547
    Rubix:d973240
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 560547 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 560547


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă0 °C
    Temperatura maximă100 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    0830100365 - 0830100365 SENZOR SN2-R2-K03V-240 AVENTICS258633 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 258633556194 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556194783717 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 783717560881 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 560881429076 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 4290760830100468 - 0830100468 SENZOR SN2-R2-M008-030 PA AVENTICS424024 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424024567227 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 567227430738 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 430738561861 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 561861PF2A521-F03-2 SMC - SMC PF2A521-F03-2 DIGITAL FLOW SWITCH FOR AIR423982 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423982424028 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424028251575 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 251575
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut