Alti robineti Bürkert 249983
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:249983
Rubix:d947442

Detalii produs : 249983 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 249983
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 7.2 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 50 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
