Alti robineti Bürkert 186743
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:186743
Rubix:d968741

Detalii produs : 186743 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 186743
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 50 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
