Alti robineti Bürkert 428539
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:428539
Rubix:d955393

Detalii produs : 428539 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 428539
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 11 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
