Alti robineti Bürkert 162793
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:162793
Rubix:d937679

Detalii produs : 162793 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 162793
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 25 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
