Alti robineti Bürkert 149132
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:149132
Rubix:d983214

Detalii produs : 149132 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 149132
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
