Alti robineti Bürkert 178897
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:178897
Rubix:d955395

Detalii produs : 178897 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 178897
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
