Alti robineti Bürkert 170703
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:170703
Rubix:d947892

Detalii produs : 1703 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 170703
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 5.2 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 65 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
