Alti robineti Bürkert 234553
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:234553
Rubix:d939379

Detalii produs : 234553 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 234553
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
