Alti robineti Bürkert 178864
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:178864
Rubix:d977162
Producator:178864

Detalii produs : 178864 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 178864
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere