Alti robineti Bürkert 154887
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:154887
Rubix:d991296

Detalii produs : 154887 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 154887
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
