Alti robineti Bürkert 415073
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:415073
Rubix:d987464

Detalii produs : 415073 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 415073
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 14 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
