Alti robineti Bürkert 174662
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:174662
Rubix:d976402

Detalii produs : 174662 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 174662
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 15 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 8 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
