Alti robineti Bürkert 142834
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:142834
Rubix:d967702

Detalii produs : 142834 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 142834
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 20 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
