Alti robineti Bürkert 157013
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:157013
Rubix:d955119

Detalii produs : 157013 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 157013
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 25 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 63 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
