Alti robineti Bürkert 344645
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:344645
Rubix:d958558
Producator:344645

Detalii produs : 344645 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 344645
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 15 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 15 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
