Alti robineti Bürkert 222015
Type 6281 - Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:222015
Rubix:d992252

Detalii produs : 222015 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 222015
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
