Alti robineti Bürkert 240867
Type 6281 - Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:240867
Rubix:d984775

Detalii produs : 240867 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 240867
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
