Alti robineti Bürkert 349672
Type 6281 - Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:349672
Rubix:d977837
Producator:349672

Detalii produs : 349672 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 349672
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 13 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
