Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies NI300 125 X 155 X 18 X 15 94 AU 925
U-ring NI 300
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:NI300 125 X 155 X 18 X 15 94 AU 925
Rubix:d477947
Producator:21505
Documente
Detalii produs : NI300 125X155X18X15 94 AU 925 SIMRIT - NI300 125X155X18X15 94 AU 925 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

