Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 319965
U-ring NI 300
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:319965
Rubix:d464035
Producator:319965
Documente
Detalii produs : 319965 SIMRIT - SIMRIT 40421873 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 46 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

