Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24374656
U-ring T 20
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24374656
Rubix:d463870
Producator:T20 180 X 200 X 11,80 X 10 95 AU V142
Documente
Detalii produs : 24374656 SIMRIT - 24374656 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Înălțime | 11.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

