Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24223306
U-ring T 20
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24223306
Rubix:d460381
Producator:24223306
Documente
Detalii produs : 24223306 SIMRIT - SIMRIT 40422259 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Înălțime | 11.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

