Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40422284
U-ring T 20
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40422284
Rubix:d478628
Producator:40422284
Documente
Detalii produs : 40422284 SIMRIT - SIMRIT 40422284 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 250 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Înălțime | 17.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

