Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40422381
U-ring T 20
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40422381
Rubix:d466492
Producator:40422381
Documente
Detalii produs : 40422381 SIMRIT - SIMRIT 40422381 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 97 mm |
| Înălțime | 8.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

