Referințe
SKF:Y/UKFC 210 K/H
Rubix:d1303726
Producator:UKFC 210 K/H




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 55 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 38 mm |
Detalii produs : Y/UKFC 210 K/H SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF Y/UKFC 210 K/H
At SKF, we have developed a range of ball bearing units called the “UC range” – units that have been designed to be interchangeable with equipment compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). SKF UC ball bearing units are designed to operate in environments where systemic vibrations are characteristic application conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 55 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 38 mm |
| Înălțime | 41.1 mm |
| Lungime | 165 mm |
| Serie | ukfc |
| Diametrul găurilor de fixare | 16 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere