Referințe
MAPA:548-6
Rubix:120266
Producator:34548016
EAN:3245425484166


rezumat tehnic
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 3 |
Detalii produs : 34548069 MANUSI ULTRANE 548 MARIMEA 6 MAPA - MANUSI ULTRANE 548 MARIMEA 6 MAPA
Mănușile de protecție Ultrane 548 de la MAPA Professional sunt special concepute pentru lucrări care necesită dexteritate fină și sensibilitate tactilă optimă. Acestea garantează o protecție ușoară, oferind în același timp un confort superior pentru sarcinile minuțioase în medii industriale.
Caracteristici:
Mănușile Ultrane 548 sunt subțiri și permit manipularea precisă a pieselor mici și a componentelor delicate. Structura lor din poliuretan favorizează o excelentă evacuare a transpirației, în timp ce căptușeala tricotată fără cusături asigură o potrivire perfectă și reduce riscul de iritații cutanate. Fără silicon, aceste mănuși evită orice risc de contaminare a suprafețelor sensibile, cum ar fi tabla sau sticla înainte de vopsire. Designul lor respirabil, combinat cu o mare flexibilitate, permite o utilizare îndelungată fără disconfort.
Specificații:
• Material: poliuretan
• Culoare: negru
• Grosime 13
• Finisaj interior: căptușeală tricotată fără cusături
• Finisaj exterior: spate aerisit
• Lungime: 21–27 cm
• Fără silicon
• Structură celulară
• Conformitate DMF
Standarde:
• EN ISO 21420: cerințe generale pentru mănușile de protecție
• EN 388 (3121X): protecție împotriva riscurilor mecanice (abraziune nivel 3, tăiere nivel 1, rupere nivel 2 și perforare nivel 1)
• CAT. 2: mănuși de protecție intermediare pentru riscuri mecanice
Caracteristici:
Mănușile Ultrane 548 sunt subțiri și permit manipularea precisă a pieselor mici și a componentelor delicate. Structura lor din poliuretan favorizează o excelentă evacuare a transpirației, în timp ce căptușeala tricotată fără cusături asigură o potrivire perfectă și reduce riscul de iritații cutanate. Fără silicon, aceste mănuși evită orice risc de contaminare a suprafețelor sensibile, cum ar fi tabla sau sticla înainte de vopsire. Designul lor respirabil, combinat cu o mare flexibilitate, permite o utilizare îndelungată fără disconfort.
Specificații:
• Material: poliuretan
• Culoare: negru
• Grosime 13
• Finisaj interior: căptușeală tricotată fără cusături
• Finisaj exterior: spate aerisit
• Lungime: 21–27 cm
• Fără silicon
• Structură celulară
• Conformitate DMF
Standarde:
• EN ISO 21420: cerințe generale pentru mănușile de protecție
• EN 388 (3121X): protecție împotriva riscurilor mecanice (abraziune nivel 3, tăiere nivel 1, rupere nivel 2 și perforare nivel 1)
• CAT. 2: mănuși de protecție intermediare pentru riscuri mecanice
Puncte forte
• Sensibilitate tactilă excepțională pentru lucrări de precizie
• Confort respirabil datorită structurii celulare și spatelui aerisit
• Protecție mecanică fiabilă pentru utilizare industrială
• Fără silicon pentru a evita orice risc de contaminare
• Ajustare optimă datorită tricotului fără cusături
• Confort respirabil datorită structurii celulare și spatelui aerisit
• Protecție mecanică fiabilă pentru utilizare industrială
• Fără silicon pentru a evita orice risc de contaminare
• Ajustare optimă datorită tricotului fără cusături
Aplicații
• Industria mecanică și auto: șuruburi mici, asamblare minuțioasă
• Electronica: montarea componentelor, manipularea microprocesoarelor
• Industriile cosmetică și farmaceutică: prepararea și fabricarea produselor
• Sortarea pieselor mici și alte lucrări de precizie
• Electronica: montarea componentelor, manipularea microprocesoarelor
• Industriile cosmetică și farmaceutică: prepararea și fabricarea produselor
• Sortarea pieselor mici și alte lucrări de precizie
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 3 |
| Material de bază | poliuretan |
| ESD | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil