Mănuși de protecție pentru lucrări generale MAPA 551-8

Ultrane 551

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

MAPA:551-8
Rubix:d794975
Producator:34551238
EAN:3245425514184
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime8
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Nivelul de rezistență la abraziune4
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 551 8 MAPA - 551 8 MAPA


Mănușile Ultrane 551 de la MAPA Professionnel sunt concepute pentru a oferi precizie în timpul operațiunilor de manipulare fine, garantând în același timp un confort excepțional. Datorită designului lor ușor și ergonomic, aceste mănuși combină dexteritatea, respirabilitatea și durabilitatea pentru a răspunde nevoilor mediilor industriale. Ele asigură o protecție fiabilă, permițând în același timp o libertate maximă de mișcare.

Caracteristici:
Mănușile Ultrane 551 se disting prin finețe și confort superior. Tricotajul fără cusături se mulează perfect pe mână și reduce riscul de iritații cutanate. Structura lor din poliuretan favorizează o excelentă evacuare a transpirației, menținând mâinile uscate chiar și în cazul utilizării îndelungate. Certificate OEKO-TEX®, aceste mănuși garantează absența substanțelor nocive și sunt perfecte pentru sectoarele în care siguranța pielii și igiena sunt esențiale. Compoziția lor fără silicon previne orice contaminare a suprafețelor sensibile, precum sticla sau tabla înainte de vopsire.

Specificații:
• Material: poliuretan
• Culoare: gri
• Grosime 13
• Finisaj interior: căptușeală tricotată fără cusături
• Finisaj exterior: spate aerisit
• Lungime: 21–27 cm
• Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
• Fără silicon

Standarde:
• EN 388 (4131X): protecție împotriva riscurilor mecanice (abraziune nivel 4, tăiere nivel 1, rupere nivel 3, perforare nivel 1)
• OEKO-TEX® STANDARD 100: absența substanțelor nocive
• CAT. 2: protecție intermediară împotriva riscurilor mecanice

 
MAPA assembly glove Ultrane 551 grey size 8

Puncte forte

• Dexteritate excepțională pentru lucrări de precizie
• Respirabilitate optimă datorită spatelui aerisit și tricotului fără cusături
• Certificare OEKO-TEX® pentru o siguranță garantată a pielii
• Rezistență ridicată la abraziune pentru o durabilitate prelungită
• Fără silicon pentru a evita contaminările de suprafață

Aplicații

• Industria mecanică și auto: asamblare, elemente de fixare mici
• Electronică: montarea componentelor, manipularea microprocesoarelor
• Industria agroalimentară: ambalare
• Construcții: montarea lemnului, întreținerea instalațiilor sanitare și metalice
• Cosmetică și farmaceutică: prepararea produselor și fabricație
• Lucrări de asamblare minuțioasă și sortarea pieselor mici
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime8
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Nivelul de rezistență la abraziune4
Material de bazăpoliuretan
ESDnu
Mediu de utilizareuscat
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime