Referințe
MAPA:377-10
Rubix:d819776
Producator:34377290
EAN:3245423773101

Detalii produs : 377 10 MAPA - MAPA 377 ULTRIL SIZE 10
Destinat operațiunilor care implică un contact prelungit cu substanțe chimice, MAPA Ultranitril 377 combină un strat de nitril cu o structură textilă internă. Această configurație îmbunătățește confortul în timpul purtării continue, menținând în același timp o protecție adaptată manipulărilor industriale.
Caracteristici:
MAPA Ultranitril 377 este o mănușă de protecție chimică concepută pentru utilizări îndelungate, inclusiv în situații de contact continuu sau de imersie. Structura sa combină un strat de nitril cu un suport textil interior. Acest design oferă un nivel bun de rezistență mecanică, îmbunătățind în același timp confortul în cazul purtării îndelungate.
Suprafața exterioară netedă împiedică reziduurile să se agațe de mănușă. O manșetă lungă extinde zona de protecție către antebraț și contribuie la limitarea stropirii sau a împroșcării în această zonă. Designul fără cusături la nivelul suprafeței de lucru limitează frecarea și îmbunătățește confortul în timpul manipulărilor.
Durabilitatea este sporită de o rezistență foarte bună la abraziune, ceea ce contribuie la prelungirea duratei de utilizare în operațiunile industriale repetitive. În cele din urmă, absența siliconului limitează urmele sau defectele în timpul operațiunilor efectuate pe materiale sensibile înainte de vopsire, cum ar fi tabla sau sticla.
Specificații:
- Material: nitril
- Finisaj interior: suport textil
- Finisaj exterior: neted
- Culoare: verde
- Lungime: 380 mm
- Grosime: 1,35 mm
- Ambalare: 5 perechi per pungă, 50 de perechi per cutie
Standarde:
- Marcaj CE - categoria III (EIP): clasificare aplicabilă echipamentelor destinate protecției împotriva riscurilor grave, în special a celor chimice
- EN 388 (4122X): această normă evaluează rezistența la riscurile mecanice. Nivelurile indică o rezistență la abraziune de 4/4, la tăiere de 1/5, la rupere de 2/4 și la perforare de 2/4
- EN ISO 374-1 – Tip A (AJKOPT): această normă certifică protecția împotriva mai multor substanțe chimice. Literele indică substanțele testate, printre care metanol, n-heptan, sodă caustică, amoniac, peroxid de hidrogen și formaldehidă
- EN 407 (X1XXXX): această normă se referă la protecția împotriva anumitor riscuri termice. Nivelul 1 indică rezistența la căldura de contact
- EN ISO 21420 (dexteritate 5/5): această normă definește cerințele generale pentru mănușile de protecție. Nivelul maxim de dexteritate indică o bună capacitate de a manipula piesele cu precizie
Caracteristici:
MAPA Ultranitril 377 este o mănușă de protecție chimică concepută pentru utilizări îndelungate, inclusiv în situații de contact continuu sau de imersie. Structura sa combină un strat de nitril cu un suport textil interior. Acest design oferă un nivel bun de rezistență mecanică, îmbunătățind în același timp confortul în cazul purtării îndelungate.
Suprafața exterioară netedă împiedică reziduurile să se agațe de mănușă. O manșetă lungă extinde zona de protecție către antebraț și contribuie la limitarea stropirii sau a împroșcării în această zonă. Designul fără cusături la nivelul suprafeței de lucru limitează frecarea și îmbunătățește confortul în timpul manipulărilor.
Durabilitatea este sporită de o rezistență foarte bună la abraziune, ceea ce contribuie la prelungirea duratei de utilizare în operațiunile industriale repetitive. În cele din urmă, absența siliconului limitează urmele sau defectele în timpul operațiunilor efectuate pe materiale sensibile înainte de vopsire, cum ar fi tabla sau sticla.
Specificații:
- Material: nitril
- Finisaj interior: suport textil
- Finisaj exterior: neted
- Culoare: verde
- Lungime: 380 mm
- Grosime: 1,35 mm
- Ambalare: 5 perechi per pungă, 50 de perechi per cutie
Standarde:
- Marcaj CE - categoria III (EIP): clasificare aplicabilă echipamentelor destinate protecției împotriva riscurilor grave, în special a celor chimice
- EN 388 (4122X): această normă evaluează rezistența la riscurile mecanice. Nivelurile indică o rezistență la abraziune de 4/4, la tăiere de 1/5, la rupere de 2/4 și la perforare de 2/4
- EN ISO 374-1 – Tip A (AJKOPT): această normă certifică protecția împotriva mai multor substanțe chimice. Literele indică substanțele testate, printre care metanol, n-heptan, sodă caustică, amoniac, peroxid de hidrogen și formaldehidă
- EN 407 (X1XXXX): această normă se referă la protecția împotriva anumitor riscuri termice. Nivelul 1 indică rezistența la căldura de contact
- EN ISO 21420 (dexteritate 5/5): această normă definește cerințele generale pentru mănușile de protecție. Nivelul maxim de dexteritate indică o bună capacitate de a manipula piesele cu precizie
Puncte forte
- Protecție chimică adaptată contactului prelungit și imersiei în anumite produse
- Manșetă lungă care contribuie la protejarea antebrațului împotriva stropirii
- Suport textil interior care favorizează confortul în cazul purtării continue
- Suprafață exterioară netedă și fără silicon, limitând urmele pe anumite materiale înainte de vopsire
- Rezistență excelentă la abraziune, contribuind la prelungirea duratei de utilizare
- Ambalaje optimizate cu 30 % materiale reciclate
- Manșetă lungă care contribuie la protejarea antebrațului împotriva stropirii
- Suport textil interior care favorizează confortul în cazul purtării continue
- Suprafață exterioară netedă și fără silicon, limitând urmele pe anumite materiale înainte de vopsire
- Rezistență excelentă la abraziune, contribuind la prelungirea duratei de utilizare
- Ambalaje optimizate cu 30 % materiale reciclate
Aplicații
Ultranitril 377 de la MAPA este utilizat pentru manipularea substanțelor chimice sau a produselor corozive. Este potrivit în special pentru operațiunile de amestecare a produselor chimice, de curățare a rezervoarelor sau de manipulare a butoaielor care conțin substanțe industriale.
În industria mecanică și auto, aceste mănuși sunt utilizate la asamblarea autovehiculelor, la fabricarea mașinilor-unelte sau la operațiunile de tratare a suprafețelor. Sectorul chimic le utilizează, de asemenea, pentru manipularea supapelor, fabricarea și aplicarea vopselelor sau a lacurilor, precum și pentru anumite operațiuni de descărcare a combustibilului.
Alte domenii industriale pot recurge, de asemenea, la acest model în timpul lucrărilor de ambalare grea, de curățare industrială sau de întreținere a echipamentelor, cum ar fi curățarea preselor de tipar.
În industria mecanică și auto, aceste mănuși sunt utilizate la asamblarea autovehiculelor, la fabricarea mașinilor-unelte sau la operațiunile de tratare a suprafețelor. Sectorul chimic le utilizează, de asemenea, pentru manipularea supapelor, fabricarea și aplicarea vopselelor sau a lacurilor, precum și pentru anumite operațiuni de descărcare a combustibilului.
Alte domenii industriale pot recurge, de asemenea, la acest model în timpul lucrărilor de ambalare grea, de curățare industrială sau de întreținere a echipamentelor, cum ar fi curățarea preselor de tipar.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Lungime | 380 mm |
| Valoarea protecției chimice | ajkopt |
| Material de bază | nitril |
| ESD | nu |
| Culoare | verde |
| Grosime | 1.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere