Referințe
MAPA:454-10
Rubix:d790200
Producator:34454120
EAN:3245424541204

Detalii produs : 454 10 MAPA - 454 10 MAPA
Conceput pentru pielea sensibilă, Ultranitril 454 de la MAPA este o mănușă de protecție chimică din nitril, fără latex, adaptată pentru contactul cu produse puțin până la moderat agresive. Grosimea redusă și forma sa anatomică îi conferă o dexteritate de nivel 5/5, adaptată pentru manipulări fine.
Caracteristici:
Ultranitril 454 combină protecția chimică cu sensibilitatea tactilă. Designul impermeabil protejează mâinile de detergenți și alte produse chimice. În plus, subțirimea nitrilului permite obținerea unei mănuși flexibile, potrivită pentru manipulări precise.
Forma anatomică îmbunătățește ajustarea pe mână. Interiorul flocat sporește confortul de utilizare, facilitând în același timp îmbrăcarea și scoaterea mănușii. La exterior, textura antiderapantă îmbunătățește prinderea obiectelor umede sau alunecoase.
Formula fără latex reduce riscul de reacții alergice. În cele din urmă, absența siliconului limitează riscul de a lăsa urme sau defecte pe anumite suprafețe sensibile, în special înainte de operațiunile de vopsire pe metal sau sticlă.
Specificații:
- Material: nitril
- Culoare: verde, albastru
- Finisaj interior: flocat
- Finisaj exterior: relief antiderapant
- Lungime: 310 mm
- Grosime: 0,35 mm
- Ambalare: 10 perechi pe pungă, 50 de perechi pe cutie
Standarde:
- Marcaj CE - EPI categoria III. Clasificarea echipamentelor de protecție individuală destinate protecției împotriva riscurilor grave sau ireversibile
- EN 388 - Pericole mecanice (2000X). Această normă evaluează rezistența mănușii la abraziune (2/4), la tăiere (0/5), la rupere (0/4) și la perforare (0/4)
- EN ISO 374-1 - Tip B (KPT). Această normă atestă protecția împotriva anumitor produse chimice. Literele K, P și T corespund, respectiv, sodei caustice 40 %, peroxidului de hidrogen 30 % și formaldehidei 37 %
- EN ISO 374-5 - Microorganisme. Această certificare indică protecția împotriva bacteriilor și ciupercilor
- EN 21420 - Cerințe generale pentru mănușile de protecție. Această normă definește în special ergonomia, siguranța și dexteritatea mănușilor. Modelul atinge un nivel de dexteritate de 5/5
Caracteristici:
Ultranitril 454 combină protecția chimică cu sensibilitatea tactilă. Designul impermeabil protejează mâinile de detergenți și alte produse chimice. În plus, subțirimea nitrilului permite obținerea unei mănuși flexibile, potrivită pentru manipulări precise.
Forma anatomică îmbunătățește ajustarea pe mână. Interiorul flocat sporește confortul de utilizare, facilitând în același timp îmbrăcarea și scoaterea mănușii. La exterior, textura antiderapantă îmbunătățește prinderea obiectelor umede sau alunecoase.
Formula fără latex reduce riscul de reacții alergice. În cele din urmă, absența siliconului limitează riscul de a lăsa urme sau defecte pe anumite suprafețe sensibile, în special înainte de operațiunile de vopsire pe metal sau sticlă.
Specificații:
- Material: nitril
- Culoare: verde, albastru
- Finisaj interior: flocat
- Finisaj exterior: relief antiderapant
- Lungime: 310 mm
- Grosime: 0,35 mm
- Ambalare: 10 perechi pe pungă, 50 de perechi pe cutie
Standarde:
- Marcaj CE - EPI categoria III. Clasificarea echipamentelor de protecție individuală destinate protecției împotriva riscurilor grave sau ireversibile
- EN 388 - Pericole mecanice (2000X). Această normă evaluează rezistența mănușii la abraziune (2/4), la tăiere (0/5), la rupere (0/4) și la perforare (0/4)
- EN ISO 374-1 - Tip B (KPT). Această normă atestă protecția împotriva anumitor produse chimice. Literele K, P și T corespund, respectiv, sodei caustice 40 %, peroxidului de hidrogen 30 % și formaldehidei 37 %
- EN ISO 374-5 - Microorganisme. Această certificare indică protecția împotriva bacteriilor și ciupercilor
- EN 21420 - Cerințe generale pentru mănușile de protecție. Această normă definește în special ergonomia, siguranța și dexteritatea mănușilor. Modelul atinge un nivel de dexteritate de 5/5
Puncte forte
- Sensibilitate tactilă care permite manipulări precise
- Prindere îmbunătățită datorită texturii antiderapante exterioare
- Confort la purtare favorizat de forma anatomică și interiorul flocat
- Reducerea riscului de alergii datorită unei formule fără latex
- Ambalaj optimizat care contribuie la reducerea deșeurilor de plastic, cu 30 % materiale reciclate
- Prindere îmbunătățită datorită texturii antiderapante exterioare
- Confort la purtare favorizat de forma anatomică și interiorul flocat
- Reducerea riscului de alergii datorită unei formule fără latex
- Ambalaj optimizat care contribuie la reducerea deșeurilor de plastic, cu 30 % materiale reciclate
Aplicații
Ultranitril 454 este conceput pentru contactul frecvent cu substanțe chimice puțin până la moderat agresive, fie prin purtare de scurtă durată, fie prin stropire. Datorită compoziției sale fără latex, este destinat în mod natural mediilor în care toleranța cutanată reprezintă o prioritate.
În sectorul sănătății, acoperă utilizările curente în spitale și clinici: manipularea produselor de dezinfecție, curățarea suprafețelor, gestionarea deșeurilor biologice cu contact limitat. Instituțiile publice și serviciile de curățenie îl utilizează pentru manipularea detergenților de uz casnic și a soluțiilor de întreținere dozate. Rezistența sa la acizi diluați (sulfuric, clorhidric, fosforic) și la baze (hidroxid de sodiu până la 40%) îl face util și în contexte de întreținere ușoară sau de tratare a suprafețelor.
În sectorul sănătății, acoperă utilizările curente în spitale și clinici: manipularea produselor de dezinfecție, curățarea suprafețelor, gestionarea deșeurilor biologice cu contact limitat. Instituțiile publice și serviciile de curățenie îl utilizează pentru manipularea detergenților de uz casnic și a soluțiilor de întreținere dozate. Rezistența sa la acizi diluați (sulfuric, clorhidric, fosforic) și la baze (hidroxid de sodiu până la 40%) îl face util și în contexte de întreținere ușoară sau de tratare a suprafețelor.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Lungime | 310 mm |
| Valoarea protecției chimice | kpt |
| Material de bază | nitril |
| ESD | nu |
| Culoare | verde |
| Grosime | 0.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere