Referințe
MAPA:480-10
Rubix:207404
Producator:34480130
EAN:3245424801209

Detalii produs : 34480000 ULTRANITRIL 480-10 MAPA - MANUSI ULTRANITRIL 480 MARIMEA 10 MAPA
Ultranitril 480 este o mănușă de protecție chimică de tip A fabricată de Mapa. Este un echipament de protecție individuală de categoria 3, esențial pentru profesioniștii care lucrează în medii expuse la riscuri chimice și mecanice. Concepută pentru a oferi o protecție optimă și o durabilitate excepțională, această mănușă este alegerea ideală pentru aplicațiile care necesită manipularea în siguranță a produselor periculoase.
Caracteristici:
Mănușa Ultranitril 480 se remarcă prin rezistența mecanică ridicată, oferind o protecție fiabilă împotriva abraziunii și perforării. Designul său antiderapant asigură o prindere excelentă a obiectelor alunecoase, garantând astfel o manipulare sigură în condiții exigente. În plus, lungimea sa de 46 cm și grosimea de 0,55 mm oferă o protecție optimă, asigurând în același timp un confort sporit și o dexteritate îmbunătățită. Această mănușă oferă protecție împotriva substanțelor chimice de tip A.
Specificații:
- Material: nitril.
- Lungime: 46 cm.
- Grosime: 0,55 mm.
- Manșetă: dreaptă.
- Culoare: verde.
- Finisaj interior: clorurat.
- Finisaj exterior: relief antiderapant.
- Mărimi disponibile: 7, 8, 9, 10.
- Ambalare: 1 pereche pe pungă și 12 perechi pe cutie.
- Garantat fără silicon, fără urme pe sticlă sau tablă.
- Protecție chimică de tip AJKOPT (metanol, n-heptan, sodă caustică 40 %, amoniac 25 %, peroxid de hidrogen 30 %, formaldehidă 37 %) precum și pentru pesticide G2 (concentrate și diluate).
- Dexteritate: 5/5.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
Standarde:
Această mănușă din nitril de la Mapa deține certificatele CE de tip 0075/014/16206/18/1069. Este conformă cu următoarele standarde:
- EN 388 (4102X);
- EN ISO 374-1 tip A (AJOKPT);
- EN ISO 374-5 pentru microorganisme;
- ISO 18889 (G2) pentru pesticide;
- EN 420 (5/5) pentru dexteritate;
În plus, este certificat ca fiind adecvat pentru contactul cu alimentele și nu prezintă pericol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: nu conține nicio substanță care să ridice îngrijorări la concentrații mai mari de 0,1%, asigurând o utilizare sigură și fiabilă.
Informații despre marcă:
Mapa este o marcă specializată în fabricarea mănușilor de protecție, în special pentru sectoarele industrial, medical și casnic. Înființată în 1948, aceasta oferă o gamă largă de mănuși care combină confortul, siguranța și rezistența. Mapa este recunoscută pentru expertiza sa în protecția mâinilor împotriva substanțelor chimice și a riscurilor mecanice.
Caracteristici:
Mănușa Ultranitril 480 se remarcă prin rezistența mecanică ridicată, oferind o protecție fiabilă împotriva abraziunii și perforării. Designul său antiderapant asigură o prindere excelentă a obiectelor alunecoase, garantând astfel o manipulare sigură în condiții exigente. În plus, lungimea sa de 46 cm și grosimea de 0,55 mm oferă o protecție optimă, asigurând în același timp un confort sporit și o dexteritate îmbunătățită. Această mănușă oferă protecție împotriva substanțelor chimice de tip A.
Specificații:
- Material: nitril.
- Lungime: 46 cm.
- Grosime: 0,55 mm.
- Manșetă: dreaptă.
- Culoare: verde.
- Finisaj interior: clorurat.
- Finisaj exterior: relief antiderapant.
- Mărimi disponibile: 7, 8, 9, 10.
- Ambalare: 1 pereche pe pungă și 12 perechi pe cutie.
- Garantat fără silicon, fără urme pe sticlă sau tablă.
- Protecție chimică de tip AJKOPT (metanol, n-heptan, sodă caustică 40 %, amoniac 25 %, peroxid de hidrogen 30 %, formaldehidă 37 %) precum și pentru pesticide G2 (concentrate și diluate).
- Dexteritate: 5/5.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
Standarde:
Această mănușă din nitril de la Mapa deține certificatele CE de tip 0075/014/16206/18/1069. Este conformă cu următoarele standarde:
- EN 388 (4102X);
- EN ISO 374-1 tip A (AJOKPT);
- EN ISO 374-5 pentru microorganisme;
- ISO 18889 (G2) pentru pesticide;
- EN 420 (5/5) pentru dexteritate;
În plus, este certificat ca fiind adecvat pentru contactul cu alimentele și nu prezintă pericol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: nu conține nicio substanță care să ridice îngrijorări la concentrații mai mari de 0,1%, asigurând o utilizare sigură și fiabilă.
Informații despre marcă:
Mapa este o marcă specializată în fabricarea mănușilor de protecție, în special pentru sectoarele industrial, medical și casnic. Înființată în 1948, aceasta oferă o gamă largă de mănuși care combină confortul, siguranța și rezistența. Mapa este recunoscută pentru expertiza sa în protecția mâinilor împotriva substanțelor chimice și a riscurilor mecanice.
MAPA chemical pro. glove Ultranitrile 480 green size 10
Puncte forte
- Durată de viață optimizată datorită unei rezistențe mecanice bune.
- Protecție superioară în timpul manipulării intensive a produselor chimice cu risc ridicat.
- Prindere sigură a obiectelor alunecoase datorită reliefului antiderapant.
- Confort și dexteritate îmbunătățite pentru o utilizare prelungită.
- Protecție superioară în timpul manipulării intensive a produselor chimice cu risc ridicat.
- Prindere sigură a obiectelor alunecoase datorită reliefului antiderapant.
- Confort și dexteritate îmbunătățite pentru o utilizare prelungită.
Aplicații
Mănușa Ultranitril 480 de la Mapa este ideală pentru utilizare în diverse sectoare, în special:
- Industria mecanică și auto: prelucrarea metalelor, întreținere, finisarea lemnului, pregătirea vopselelor.
- Industria chimică: manipularea produselor chimice, curățarea butoaielor
- Industria agricolă: aplicarea produselor fitosanitare, gestionarea deșeurilor de pesticide, prepararea îngrășămintelor.
- Industria mecanică și auto: prelucrarea metalelor, întreținere, finisarea lemnului, pregătirea vopselelor.
- Industria chimică: manipularea produselor chimice, curățarea butoaielor
- Industria agricolă: aplicarea produselor fitosanitare, gestionarea deșeurilor de pesticide, prepararea îngrășămintelor.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Lungime | 460 mm |
| Valoarea protecției chimice | ajkopt |
| Material de bază | nitril |
| ESD | nu |
| Culoare | verde |
| Grosime | 0.55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere