Referințe
Gates:6G6MBX45
Rubix:d492576
Producator:7100-01247-5
EAN:5414465998669

Detalii produs : 6G6MBX45 GATES - 6G6MBX45 GATES
Puncte forte
SAE outer threaded screw-in fitting, "O-ring boss". Rotatable. SAE J1923/3. ISO 11923/3. Light demands (L series). 45° block.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 330 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Execuție | mbx45 |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 14.29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
