Referințe
Beta Tools:1150BMK 200
Rubix:d1186481
Producator:011509040
EAN:8014230561493

Detalii produs : 1150BMK 200 BETA - LINEMAN'S PLIERS BETA TOOLS 1150BMK 200
Universal pliers
Puncte forte
Universal pliers
Aplicații
Blister pack range
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 316 g |
| Greutate | 316 g |
| Lungime | 200 mm |
| Lungimea nasurilor | 45 mm |
| Capacitate de tăiere | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
