Etanșare Freudenberg Sealing Technologies 49305892
USIT I ring
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49305892
Rubix:d461627
Producator:USIT I 4,90 X 8,60 X 1 75 FKM 177645

Documente
Detalii produs : 49305892 SIMRIT - 49305892 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 4.9 mm |
| Diametrul exterior | 8.6 mm |
| Grosime | 1 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | usit i |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
