Mănuși de protecție pentru lucrări de precizie Uvex 6007006
Uvex Phynomic XG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Uvex:6007006
Rubix:d817289
Producator:6007006
EAN:4048612036624


rezumat tehnic
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | polimer |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
Detalii produs : 70001186 UVEX - UVEX 60070 PHYNOMIC XG PLANET 4121X BLACK/GREY GLOVES 6/XS
Mănușa de protecție uvex phynomic XG (Xtra Grip) este concepută pentru a oferi o prindere optimă a pieselor chiar și în medii uleioase, asigurând în același timp o durabilitate excelentă. Fabricată din peste 50% poliamidă reciclată, aceasta combină performanța cu angajamentul ecologic. Designul său ergonomic permite o potrivire perfectă, comparabilă cu o „a doua piele”. Compatibil cu ecranele tactile, asigură un confort maxim fără a face compromisuri în ceea ce privește protecția.
Caracteristici:
Această mănușă de asamblare uvex phynomic XG este concepută pentru a oferi cea mai bună prindere din categoria sa în medii umede și uleioase, datorită stratului de acoperire din polimer aqua Xtra Grip de pe palmă și vârfurile degetelor. De asemenea, garantează o durabilitate excelentă împotriva abraziunii. Structura sa flexibilă și respirabilă îi conferă un efect de „a doua piele” și garantează o dexteritate excepțională pentru lucrările de precizie. Potrivirea sa perfectă, obținută prin tehnologia uvex 3D Ergo, reduce oboseala mâinii și îmbunătățește confortul în cazul utilizării îndelungate. În plus, această mănușă este certificată ca fiind fără substanțe nocive și respectă cele mai stricte cerințe în materie de sănătate a pielii.
Specificații:
- Materialul corpului mănușii: poliamidă (PA), elastan, carbon
- Acoperire: spumă aqua-polimer Xtra Grip
- Suprafața acoperită: palmă, vârfurile degetelor
- Model: cu manșete tricotate
- Culoare: negru
- Reutilizabil: Da (R)
- Compatibilitate cu ecranele tactile
- Sigiliu de calitate uvex: Fabricat în Germania
- Sex: Unisex.
B Standarde:B
Această mănușă de protecție uvex phynomic XG este conformă cu următoarele standarde
- EN ISO 21420: Specifică cerințele generale privind ergonomia, siguranța, confortul și eficiența mănușilor de protecție.
- EN 388 (4121): Definește rezistența la agresiuni mecanice, precum abraziunea (4/4), tăierea (1/4), ruperea (2/4) și perforarea (1/4).
- Certificate proDERM: Atestă că mănușa a fost supusă unor teste dermatologice riguroase care confirmă o toleranță cutanată excelentă, reducând astfel riscurile de iritație și alergii pentru o utilizare prelungită în deplină siguranță.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®: garantează absența substanțelor nocive din materialele utilizate, asigurând astfel o mănușă sigură și respectuoasă față de sănătatea utilizatorilor.
Informații despre marcă:
Uvex este o marcă de referință în domeniul securității la locul de muncă, cu peste 90 de ani de experiență. Specializată în proiectarea și producția de echipamente de protecție individuală (EPI), se angajează să ofere soluții inovatoare și de înaltă calitate pentru a proteja lucrătorii din întreaga lume. Misiunea sa este de a combina siguranța, confortul și performanța, bazându-se pe tehnologii de vârf și cercetare continuă. Cu o prezență în peste 50 de țări, Uvex este un partener de încredere pentru numeroase sectoare industriale, oferind produse care respectă cele mai stricte standarde.
Caracteristici:
Această mănușă de asamblare uvex phynomic XG este concepută pentru a oferi cea mai bună prindere din categoria sa în medii umede și uleioase, datorită stratului de acoperire din polimer aqua Xtra Grip de pe palmă și vârfurile degetelor. De asemenea, garantează o durabilitate excelentă împotriva abraziunii. Structura sa flexibilă și respirabilă îi conferă un efect de „a doua piele” și garantează o dexteritate excepțională pentru lucrările de precizie. Potrivirea sa perfectă, obținută prin tehnologia uvex 3D Ergo, reduce oboseala mâinii și îmbunătățește confortul în cazul utilizării îndelungate. În plus, această mănușă este certificată ca fiind fără substanțe nocive și respectă cele mai stricte cerințe în materie de sănătate a pielii.
Specificații:
- Materialul corpului mănușii: poliamidă (PA), elastan, carbon
- Acoperire: spumă aqua-polimer Xtra Grip
- Suprafața acoperită: palmă, vârfurile degetelor
- Model: cu manșete tricotate
- Culoare: negru
- Reutilizabil: Da (R)
- Compatibilitate cu ecranele tactile
- Sigiliu de calitate uvex: Fabricat în Germania
- Sex: Unisex.
B Standarde:B
Această mănușă de protecție uvex phynomic XG este conformă cu următoarele standarde
- EN ISO 21420: Specifică cerințele generale privind ergonomia, siguranța, confortul și eficiența mănușilor de protecție.
- EN 388 (4121): Definește rezistența la agresiuni mecanice, precum abraziunea (4/4), tăierea (1/4), ruperea (2/4) și perforarea (1/4).
- Certificate proDERM: Atestă că mănușa a fost supusă unor teste dermatologice riguroase care confirmă o toleranță cutanată excelentă, reducând astfel riscurile de iritație și alergii pentru o utilizare prelungită în deplină siguranță.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®: garantează absența substanțelor nocive din materialele utilizate, asigurând astfel o mănușă sigură și respectuoasă față de sănătatea utilizatorilor.
Informații despre marcă:
Uvex este o marcă de referință în domeniul securității la locul de muncă, cu peste 90 de ani de experiență. Specializată în proiectarea și producția de echipamente de protecție individuală (EPI), se angajează să ofere soluții inovatoare și de înaltă calitate pentru a proteja lucrătorii din întreaga lume. Misiunea sa este de a combina siguranța, confortul și performanța, bazându-se pe tehnologii de vârf și cercetare continuă. Cu o prezență în peste 50 de țări, Uvex este un partener de încredere pentru numeroase sectoare industriale, oferind produse care respectă cele mai stricte standarde.
Puncte forte
- Prindere excelentă chiar și în medii uleioase și umede datorită acoperirii Xtra Grip;
- Design ergonomic care asigură o potrivire perfectă și un confort prelungit;
- Respirabilitate ridicată pentru a limita transpirația și a îmbunătăți confortul;
- Protecție eficientă împotriva zgârieturilor și tăieturilor pentru o muncă în deplină siguranță;
- Compatibile cu aproape toate ecranele tactile, permițând utilizarea fără a fi necesară scoaterea mănușilor;
- Durabilitate sporită, reducând frecvența înlocuirii și costurile asociate;
- Fabricare ecologică, cu peste 50% materiale reciclate.
- Design ergonomic care asigură o potrivire perfectă și un confort prelungit;
- Respirabilitate ridicată pentru a limita transpirația și a îmbunătăți confortul;
- Protecție eficientă împotriva zgârieturilor și tăieturilor pentru o muncă în deplină siguranță;
- Compatibile cu aproape toate ecranele tactile, permițând utilizarea fără a fi necesară scoaterea mănușilor;
- Durabilitate sporită, reducând frecvența înlocuirii și costurile asociate;
- Fabricare ecologică, cu peste 50% materiale reciclate.
Aplicații
Mănușa de protecție uvex phynomic XG este ideală pentru lucrări de precizie și activități mecanice în medii variate. Este deosebit de potrivită pentru următoarele domenii:
- Asamblare: manipularea pieselor de precizie în medii uleioase sau uscate;
- Întreținere și reparații: protecția mâinilor în timpul diverselor operațiuni;
- Artizanat: ideal pentru sarcini care necesită o mare dexteritate;
- Lucrări de construcții și betonare: manipularea echipamentelor și a materialelor solicitante.
Confortul, prinderea optimă și durabilitatea sa îl fac o alegere privilegiată pentru profesioniștii care caută atât performanță, cât și protecție.
- Asamblare: manipularea pieselor de precizie în medii uleioase sau uscate;
- Întreținere și reparații: protecția mâinilor în timpul diverselor operațiuni;
- Artizanat: ideal pentru sarcini care necesită o mare dexteritate;
- Lucrări de construcții și betonare: manipularea echipamentelor și a materialelor solicitante.
Confortul, prinderea optimă și durabilitatea sa îl fac o alegere privilegiată pentru profesioniștii care caută atât performanță, cât și protecție.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | polimer |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Material de bază | poliamidă |
| ESD | nu |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uleios sau gras |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere