Curea trapezoidală îngustă dințată Mecaline XPA1030MC - 889679
V Belt CRE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:864528
Mecaline:XPA1030MC - 889679
Rubix:d735466
Producator:889679
EAN:3660338422324


rezumat tehnic
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1030 mm |
| Lungimea exterioară | 1048 mm |
Documente
Detalii produs : XPA1030MC MECALINE 889679 - CUREA XPA 1030 12,7X10 MC MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Puncte forte
Working temperature -40 to +120°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1030 mm |
| Lungimea exterioară | 1048 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere