Curea trapezoidală îngustă dințată Mecaline XPZ1900MC - 889917
V Belt CRE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:864492
Mecaline:XPZ1900MC - 889917
Rubix:d735974
Producator:889917
EAN:3660338424700


rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1900 mm |
| Lungimea exterioară | 1913 mm |
Documente
Detalii produs : XPZ1900MC MECALINE 889917 - CUREA XPZ 1900 9,7X 8 MC MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Puncte forte
Working temperature -40 to +120°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1900 mm |
| Lungimea exterioară | 1913 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere