Curea trapezoidală îngustă dințată Mecaline XPZ2030MC - 889921

V Belt CRE

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:883599
Mecaline:XPZ2030MC - 889921
Rubix:d735978
Producator:889921
EAN:3660338424748
brand logo

rezumat tehnic

Profilxpz
Lungime orientativă2030 mm
Lungimea exterioară2043 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : XPZ2030MC MECALINE 889921 - CUREA XPZ 2030 9,7X8 MC MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Puncte forte

Working temperature -40 to +120°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilxpz
Lungime orientativă2030 mm
Lungimea exterioară2043 mm
Lățimea superioară10 mm
Înălțime8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere