Curea trapezoidală îngustă dințată Mecaline XPZ2650MC - 889931

V Belt CRE

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:873588
Mecaline:XPZ2650MC - 889931
Rubix:d735988
Producator:889931
EAN:3660338424847
brand logo

rezumat tehnic

Profilxpz
Lungime orientativă2650 mm
Lungimea exterioară2663 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : XPZ2650MC MECALINE 889931 - CUREA XPZ 2650 9,7X8 MC MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Puncte forte

Working temperature -40 to +120°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilxpz
Lungime orientativă2650 mm
Lungimea exterioară2663 mm
Lățimea superioară10 mm
Înălțime8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere