Referințe
Fenner:SPA118X5-FEN
Rubix:d1047114
Producator:031A0175



Detalii produs : 031A0175 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPA118X5-FEN
Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 118 SPA 5 TL 2012
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 118 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Diametrul exterior | 124 mm |
| Lățime | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
