Roata V conica Fenner SPA170X3-FEN

V-pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:SPA170X3-FEN
Rubix:d1072438
Producator:SPA170X3
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Diametru orientativ170 mm
Bucsă conic2517
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA170X3 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPA170X3-FEN


Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 170 SPA 3 TL 2517

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Diametru orientativ170 mm
Bucsă conic2517
Numărul de caneluri3
Lățimea jantei50 mm
Diametrul exterior175.6 mm
Lățime45 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere