Roata V conica Fenner SPB140X1-FEN

V-pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:SPB140X1-FEN
Rubix:d1057969
Producator:031B0201
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Diametru orientativ140 mm
Bucsă conic1610
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 031B0201 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPB140X1-FEN


Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 140 SPB 1 TL 1610

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Diametru orientativ140 mm
Bucsă conic1610
Numărul de caneluri1
Lățimea jantei25 mm
Diametrul exterior147 mm
Lățime25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere