Roata V conica Fenner SPB160X2-FEN

V-pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:SPB160X2-FEN
Rubix:d1039183
Producator:031B0222
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Diametru orientativ160 mm
Bucsă conic2012
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 031B0222 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPB160X2-FEN


Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 160 SPB 2 TL 2012

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Diametru orientativ160 mm
Bucsă conic2012
Numărul de caneluri2
Lățimea jantei44 mm
Diametrul exterior167 mm
Lățime44 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere